すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AJ-22

品名 : 165mm カッターナイフ(チタンコート)

仕様

メーカー3M型番TI-CHL
ブランド名スコッチ(Scotch)ロックオート
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm全長165mm
材質本体・キャップ:ABS
刃:炭素工具鋼(高硬度チタンコーティング)
スライダー:POM
グリップ:TPE
重量65g
折れ刃線7本
切れ味と耐久性に優れたハイスペックなカッターナイフです。
炭素工具鋼刃に高硬度チタンコートを施し、切れ味がメーカー従来品の2倍持続します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で切断できます。
刃は視認性が高いカラーリングです。
手でしっかり握れる3D形状を採用
グリップ上下に滑りにくいラバーが貼っています。
販売価格

745円(税抜)/ 820円(税込)

カタログ価格

745円(税抜)/820円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/08 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1801ページ
その他関連
部品EA589AJ-27 : 100x18mm カッターナイフ替刃(チタンコート/5枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top