すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AS-29

品名 : 167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番DC-L560BSFBL
用途厚物切断用ロックオート
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm全長167mm
ホルダーサイズ202×59×44mm対応ベルト幅:60mm以内
厚さ:5.0mm以内
材質本体:ABS樹脂
刃:SK120
ホルダー:プラスチック
クリップ・ベルト通し部:エラストマー樹脂
重量163g
付属品ロック機能付専用ホルスター、替刃×2枚
ドライバーと同等の硬度なので、ネジを締めたりつく、こじるが可能になりカッター本体を多機能工具として使用できます。
カッターホルダー先端部が通常品より3.5倍の硬度でつぶれにくくて長持ちです。
ベルト通しとホルスターは45度回転できるので、お好きな角度を選び装着できます。
キレ・スレに強く、雨・油にも型崩れしません。
滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
親指で解除できるロックボタン機能
段ボールの折り目付や、ペンキ缶等の蓋あけに便利な爪付き
本体、ホルスター両方に安全ロープ取り付け環付き
ボディ内に2枚の替刃を内蔵可能
販売価格

1,810円(税抜)/ 1,991円(税込)

カタログ価格

1,810円(税抜)/1,991円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/07 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ1801ページ
その他関連
本体EA589AS-26 : 167mm カッターナイフ(先端爪付)
オプションEA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像

商品動画

  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top