すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AT-25

品名 : 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番LC640YBL
ロックオート刃長100mm
刃幅22mm刃厚0.65mm
全長155mm材質本体:エラストマー樹脂
刃:SK120
重量100g
替刃式
J型刃使用
オートロック式(ロック力25キロ)
刃が厚いので、断熱材切断に最適
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
頑丈な0.8mm厚のブレードホルダー
販売価格

760円(税抜)/ 836円(税込)

カタログ価格

760円(税抜)/836円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/07 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ
バリエーション一覧
EA589AT-25 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
EA589AT-26 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
その他関連
部品EA589AT-51 : 100x22x0.65mm カッターナイフ替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top