すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589AT-29

品名 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番LC360YBL
ロックオート刃長80mm
刃幅9mm刃厚0.38mm
全長150mm材質本体:エラストマー樹脂
刃:SK120(旧SK2)
重量30g
替刃式
オートロック式(ロック力25キロ)
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
繊細な加工が可能です。
刃折り器付き
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/03/29 21:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1799ページ
その他関連
部品EA589AS-39 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AS-39B : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃折り器付き
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top