すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AT-41

品名 : 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/黄)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番LC560YCL
ロックオート全長155mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
全長155mm材質本体:エラストマー樹脂
刃:SK120(旧SK2)
重量84g
替刃式
オートロック式(ロック力25キロ)
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ
頑丈な0.8mm厚ブレードホルダー
プラスチックボディに軟質のエラストマ―を一体成型(ダブルインジェクション製法)
濡れた手や軍手でも滑りにくく、確かなパワーが得られます。
販売価格

645円(税抜)/ 710円(税込)

カタログ価格

645円(税抜)/710円(税込)

在庫数

最新在庫: 19

(2026/10/07 21:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ
バリエーション一覧
EA589AT-41 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/黄)
EA589AT-46 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/黄)
その他関連
部品EA589AT-61 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
部品EA589AT-62 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top