すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AT-63

品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番CBL-SK10
刃長100mm刃幅18mm
刃厚0.5mm入数10枚
材質SK120(旧SK2)
L型カッター替刃  
刃欠けに強い鋭角刃
※適用カッターは下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

360円(税抜)/ 396円(税込)

カタログ価格

360円(税抜)/396円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/07 20:46現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1801ページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589AT-63 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
EA589AT-64 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
その他関連
本体EA589AS-5 : 165mm カッターナイフ(赤)
本体EA589AS-12 : 150mm カッターナイフ(赤)
本体EA589AS-13 : 150mm カッターナイフ(緑)
本体EA589AT-41 : 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/黄)
本体EA589AT-46 : 155mm カッターナイフ(ソフトグリップ/黄)
本体EA589AS-26 : 167mm カッターナイフ(先端爪付)
本体EA589AS-27 : 167mm カッターナイフ(先端爪付)
本体EA589AS-29 : 167mm カッターナイフ(先端爪/ホルダー付)
本体EA589AT-87 : 180mm カッターナイフ(厚物用/黄)
本体EA524LR-2 : 100x 200mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
本体EA524LR-3 : 100x 300mm スクレーパー(カッターナイフ刃付)
本体EA589AT-12 : 180mm カッターナイフ(ホルダー付)
本体EA589AT-81 : 183mm セーフティーカッター
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 刃欠に強い鋭角刃
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top