すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589AT-81

品名 : 183mm セーフティーカッター

仕様

メーカーTJMデザイン(TAJIMA)型番DFC-L579-SW
仕様本体のみ
(※刃は付属していません)
ロックオート・クイックバック式
全長183mm材質本体:ABS樹脂
ブレードホルダー:ステンレス鋼
重量89g
ペンキ缶等の蓋開け、マイナスドライバー代わりやテープカット・折り目付けに便利です。
3.5倍強度(メーカー従来品と比較)の総焼入れメタル貫通ホルダー
自動収納クイックバック機構
開梱に便利な焼入れ爪
エンドのフィンで、突く・回す・抉じるなどが自在です。
替刃内蔵スペース付き
安全ロープ取付穴付き
オートロック用のスライダー付き
※適用替刃は下記のその他関連商品をご覧ください。
販売価格

1,290円(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/10/07 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1801ページ
その他関連
オプションEA589AT-63 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589AT-64 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589AT-67 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 丈夫な焼入れ爪付き
  • 親指を離すと刃が自動収納します。
  • 焼入れドライバー爪付き

商品動画

替刃交換方法替刃交換方法
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top