すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589B

品名 : 170mm カッターナイフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
滑りにくいエラストマ樹脂グリップの大型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番150BG
材質本体:エラストマ樹脂
内軸:0.8mm厚ステンレス
押手:ポリアセタール樹脂
刃:SK-120
様式オートロック式
全長170mm刃幅18mm
刃厚0.5mm重量90g
手に優しい、手が滑らないソフトな感触のグリップです。
ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの大型カッターナイフ
ワンタッチでしっかりロックできるオートロック式
オートロック式スライダー、ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックされます。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
アイコン
販売価格

805円(税抜)/ 886円(税込)

カタログ価格

805円(税抜)/886円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/07 18:11現在)

更新
商品入数1販売単位本

代替品

EA589BC-2
  • 品番

    EA589BC-2

  • コメント

    変更点:刃材質、ツメ付仕様

その他関連
部品EA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • グリップは滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top