すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BA

品名 : 180mm カッターナイフ

滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番151BG
様式ネジロック式材質本体:エラストマ樹脂
刃:SK-120
ネジつまみ:ポリアセタール樹脂
内軸:ステンレス
全長180mm刃幅25mm
刃厚0.7mm重量137g
ぬれた手でも、手袋をはめても滑りにくいエラストマ樹脂グリップの特大H型カッターナイフです。
ノンスリップハンドルで、切れ味がよいカッター
強靭な刃厚0.7mmの特大H型刃を装着しています。
極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、厚手の素材のカッティングにも適しています。
特大サイズながら抜群の使いやすさで、手の大きな方にも扱いやすいです。
刃先までしっかり固定できるネジロック式
刃幅と刃厚が同じで、且つ替刃の全長がカッターナイフ本体の全長を超えないものであれば、標準付属以外の刃もご使用頂けます。
替刃は付属されていません。EA589BA-1をご使用ください。
アイコン
販売価格

1,150円(税抜)/ 1,265円(税込)

カタログ価格

1,150円(税抜)/1,265円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/07 20:46現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1802ページ
その他関連
オプションEA589BA-1 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
オプションEA589BA-20 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(20枚)
ウェブカタログ画像
  • グリップは滑りにくいエラストマー樹脂を使用しています。\n手が大きめの方にも扱いやすいです。
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
  • 特大H型刃モデル\n極めてハードな作業にも安定した切れ味を発揮し、通常の大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングにも適しています。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top