すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BA-6

品名 : 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番HBB5K
刃長(mm)126刃幅(mm)25
刃厚(mm)0.7入数5枚
刃材質合金工具鋼 (特専黒刃)
特大H型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。
刃厚0.7ミリで刃の反りが少なく、極めてハードな作業にも対応できます。
大型刃では少し頼りなく感じる厚手の素材のカッティングに適しています。
プラケース包装の5枚入り
アイコン
販売価格

460円(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/07 23:29現在)

更新
商品入数5販売単位箱
カタログページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589BA-6 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(5枚)
EA589BA-7 126x25x0.7mm カッターナイフ替刃(20枚)
その他関連
本体EA589BA : 180mm カッターナイフ
本体EA589CY-1 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589CY-2 : 185mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
ウェブカタログ画像
※入数5枚
  • ※入数5枚
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top