すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BE-10

品名 : 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ/替刃10枚付セット)

握ったときに滑らず力のかけやすい形状を追求したラバーグリップの小型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番本体:198B
替刃:SB-10K
※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>2点セット
・145mmカッターナイフ(ソフトグリップ)【EA589BE】
・80x9x0.38mmカッターナイフ替刃(10枚)【EA589CG-1】
材質刃:炭素工具鋼(SK120)
本体:ポリプロピレン
グリップ:ゴム
全長145mm刃幅9mm
刃厚0.38mm重量31g
本体+替刃10枚
握ったときに、滑らず力のかけやすい形状の小型カッターナイフです。
滑らず力のかけやすい形状を追求したラバー付グリップを使用しています。
樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性に優れています。
ワンタッチでしっかりロックするオートロック式
クリップをつまみながら抜き、本体後部からスライダーを取り外して刃を交換してください。
アイコン
販売価格

730円(税抜)/ 803円(税込)

カタログ価格

730円(税抜)/803円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/07 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1798ページ
バリエーション一覧
EA589BE-10 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ/替刃10枚付セット)
EA589BE 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
ウェブカタログ画像
  • クリップをつまみながら抜き、本体後部からスライダーを取り外して刃を交換してください。
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top