使いやすさをそのまま生かしてつくられた左利き専用大型カッターナイフ
仕様
| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 163B |
|---|
| 用途 | 厚物も薄物もよく切れる大型万能タイプ | 様式 | ねじ止式 |
|---|
| 材質 | 本体:ABS樹脂、刃:SK-120 | 全長 | 145mm |
|---|
| 刃幅 | 18mm | 刃厚 | 0.8mm |
|---|
| 重量 | 70g | 付属品 | 替刃×2枚 |
|---|
| 左利き用カッター |
| 「万能L型」の特徴をそのまま生かした左利き専用の大型カッターナイフです。 |
| 握りやすさにこだわったシンプルなデザインです。 |
| スチレンボードやダンボール、薄手のベニヤ板などの厚物のカットに適しています。 |
| 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。 |
| 刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。 |
| 販売価格 | 615円(税抜)/
677円(税込)
| カタログ価格 | 615円(税抜)/677円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
16 (2026/04/04 08:59現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
|---|
| カタログページ | 1800ページ |
|---|