すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BH

品名 : 150mm カッターナイフ

グリップに再生プラスチック材を使用した環境にやさしい大型カッターナイフ

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番155K
材質本体:再生プラスチック、刃:合金工具鋼全長150mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
重量72g付属品替刃2枚
ねじ止め式
グリップに再生プラスチック材(100%)使用した環境に優しいリサイクル商品の大型カッターナイフです。
ダンボール、薄手のベニヤ板などの厚物のカットに適しています。
刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
本体には替刃2枚付属されています。
グリーン購入法適合品
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
アイコン
販売価格

570円(税抜)/ 627円(税込)

カタログ価格

570円(税抜)/627円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/07 18:16現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1800ページ
その他関連
オプションEA589CA-1 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)
オプションEA589CA-3 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
オプションEA589CA-4 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)
オプションEA589CA-51 : 110x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-51B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
オプションEA589CA-25B : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(25枚/ケース付)
ウェブカタログ画像
  • ダンボール、薄手のベニヤ板などの厚物のカットに適しています。
  • 刃先までしっかり固定できるネジロック式です。
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top