すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BK-1

品名 : 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番BB10K
用途EA589BE、EA589BK、EA589CE、EA589CG、EA589CH-11、EA589CH-13、EA589BD-1、EA589BR-2A
旧EA589BS-1、旧EA589BR-1、旧EA589CH-12、旧EA589BD、旧EA589BR-2用替刃
刃材質特専黒刃 SK-120
刃長80mm刃幅9mm
刃厚0.38mm入数10枚入り
小型カッターナイフ用の、鋭角研磨で切れ味を重視した特専黒刃です。
壁紙のカットにもお使いいただけます。
プラケース包装の10枚入り
販売価格

225円(税抜)/ 248円(税込)

カタログ価格

225円(税抜)/248円(税込)

在庫数

最新在庫: 32

(2026/10/07 21:40現在)

更新
商品入数10販売単位PAK
カタログページ1798ページ1799ページ1802ページ
バリエーション一覧
EA589CA-51B 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-1 80x 9x0.38mm カッターナイフ替刃(10枚)
EA589CA-50B 80x9x0.38mm カッターナイフ替刃(50枚)
EA589BK-3 109x9.0x0.2mm カッターナイフ替刃(特専黒刃/50枚)
その他関連
本体EA589BE : 145mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
本体EA589BK : 140mm カッターナイフ
本体EA589CE : 130mm カッターナイフ
本体EA589CG : 148mm カッターナイフ
本体EA589CH-11 : 150mm カッターナイフ(超鋭角刃)
本体EA589CH-13 : 143mm カッターナイフ(超鋭角刃)
本体EA589BD-1 : 143.5mm カッターナイフ
本体EA589BR-2A : 146.5mm カッターナイフ(リサイクル)
本体EA589CE-20 : 130mm カッターナイフ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top