すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BK-11

品名 : 172mm カッターナイフ(特専ツメ付)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番185B
材質本体(樹脂部):エラストマ樹脂
本体(金属部):ステンレス鋼(SUS420J2)
焼入れ+クロムメッキ、スライダー:ポリアセタール樹脂
刃:合金工具鋼
全長172.5mm
刃長115.3mm刃幅9mm
刃厚0.2mm重量25.5g
ロックオート
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の刃厚0.2mm特専黒刃ロング02を装着した小ロング型カッターナイフです。
壁紙を切ることを目的として開発したプロ用カッターナイフ
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップを採用
特専黒刃は通常よりも鋭角に研磨を施すことで切れ味を高めています。
ロング刃を使用することで刃を交換する手間を少なくでき、より効率的でスムーズな作業が期待できます。
丈夫な全面焼入ブレードホルダー
用途に応じて便利に使えるツメを装備
販売価格

675円(税抜)/ 743円(税込)

カタログ価格

675円(税抜)/743円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/10/07 23:29現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1799ページ
その他関連
部品EA589BK-3 : 109x9.0x0.2mm カッターナイフ替刃(特専黒刃/50枚)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top