すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589BR-11

品名 : φ57x60mm 安全刃折器(リサイクル樹脂)

折る刃式カッターナイフの刃を確実に処理できるので安心

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番133K
用途カッターナイフの刃を、安全確実に処理できます。材質再生プラスチック
様式使い捨てタイプサイズφ57×60mm
重量32g使用方法刃を一目盛出して、切り込み口にさし、折り線の反対側へ折って下さい。折れた刃は中にそのまま落ちるので、刃が飛ぶ心配がありません。
ケース(下部)に再生プラスチック材(100%)を使用した製品です。
廃棄方法は各自治体の処理方法に従って行って下さい。
大型刃、小型刃どちらも使用可能です。
特大H型刃には対応していません。
折る刃式カッターナイフの刃を確実に処理できるので安心です。
刃がいっぱいになったらケースごと廃棄していただく使い捨てタイプです。
アイコン
販売価格

255円(税抜)/ 281円(税込)

カタログ価格

255円(税抜)/281円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/11/20 06:31現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1804ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top