すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589BR-3

品名 : 138mm カッターナイフ(リサイクル)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番203B
様式オートロック式、左右両用全長138mm
刃長83.3mm刃幅12.5mm
刃厚0.45mm材質本体:再生ABS樹脂
刃:合金工具鋼
重量55g
薄い紙から厚手のダンボールまで安定したカットを実現
スリムなフォルムに刃厚0.45ミリのM厚刃を装着した、全く新しい規格の中型カッターナイフです。
大型刃の力強さと小型刃の手軽さを兼ね備えた万能M厚型は、まさに万能な使いやすさ
大型カッターナイフを使い慣れない方でも扱いやすいコンパクトサイズです。
刃を反転させることで左右どちらの利き手でも使用できます。
クリップはロック機能が備わっており、スライダーの不意の脱落を防止します。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
グリーン購入法適合品
アイコン
販売価格

490(税抜)/ 539円(税込)

カタログ価格

490円(税抜)/539円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/04/03 15:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1799ページ
その他関連
オプションEA589BR-3C : [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚)
オプションEA589BR-4C : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚)
オプションEA589BR-23 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(5枚)
オプションEA589BR-24 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃を反転させることで左右どちらの利き手でも使用できます。
  • グリップ部分は環境にやさしい100%再生樹脂を使用しています。
  • 力強い切れ味の大型刃と手軽に使える小型刃の長所を兼ね備えた、刃厚0.45mm・刃幅12.5mmのM厚型刃を装着しています。
  • 万能M厚型のクリップはロック機能が備わっており、スライダーの不意の脱落を防止します。
  • 万能M厚型はほどよくコンパクトなので、携帯しやすく、小さめの手の方も握りやすいサイズ感です。

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top