すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589BR-4C

品名 : [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番MTB20K
用途EA589BR-3、-21用替刃材質合金工具鋼
刃長83.3mm刃幅12.5mm
刃厚0.45mm入数20枚
力強い切れ味の大型刃と、手軽に使える小型刃の、それぞれの長所を兼ね備えた使い勝手の良い「M厚型」カッターナイフ用替刃です。
プラケース包装
販売価格

700(税抜)/ 770円(税込)

カタログ価格

700円(税抜)/770円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/04/03 16:31現在)

更新
商品入数20販売単位pk
カタログページ1799ページ
バリエーション一覧
EA589BR-3C [EA589BR-3用]カッター替刃(5枚)
EA589BR-4C [EA589BR-3,-21用] カッター替刃(20枚)
その他関連
本体EA589BR-3 : 138mm カッターナイフ(リサイクル)
本体EA589BR-21 : 150mm カッターナイフ(ソフトグリップ)
ウェブカタログ画像
20枚入
  • 20枚入
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top