すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CA-10

品名 : 安全刃折り器

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番158K
サイズ100×100×50mm材質本体:プラスチック
刃を折る部分:スチール
重量89g
カッターナイフの刃や円形刃を安全に処理できます。
スリットに刃を入れて折ることで、折れた刃は中にそのまま落ちるので、刃が飛ぶ心配がありません。
本体前方の金具でフタの開閉ができ、ピン、針などの小さな危険物を入れることもできます。
販売価格

600円(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/11/20 06:13現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1804ページ

代替品

EA589BR-11
ウェブカタログ画像
  • スリットに刃を入れて折ることで、折れた刃は中にそのまま落ちるので、刃が飛ぶ心配がありません。
  • 本体前方の金具でフタの開閉ができ、円形刃、針、ピン、ガラス片などをそのまま入れることで処理できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top