すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CA-3

品名 : 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)用途EA589BB、EA589BF、EA589BH、EA589CD、EA589BS-2、EA589CH-1、EA589CH-2、EA589CY-30A、EA589CT-16、EA589CD-10、EA589CH-7、旧EA589B、旧EA589BJ・旧EA589BM・旧EA589CY用替刃
刃材質合金工具鋼全長100mm
刃幅18mm刃厚0.5mm
ケースサイズ115×24×12mm入数10枚入り
カッターナイフ替刃の適合刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
大型カッターナイフ用の通常替刃です。
折線なし替刃
折る刃式と違って刃を長くして使用できます。
機械への取付け時や、異物混入の防止などに最適
プラケース包装の10枚入り
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 1,392

(2026/10/06 16:03現在)

更新
商品入数10販売単位PAK
カタログページ1802ページ1803ページ
バリエーション一覧
EA589CA-3 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(10枚)
EA589CA-4 100x18x0.5mm カッターナイフ替刃・折れ線無(50枚)
EA589CA-5 100x18x0.05mm カッターナイフ替刃・折れ線無(300枚
その他関連
本体EA589B : 170mm カッターナイフ
本体EA589BB : 270mm カッターナイフ
本体EA589BF : 153mm カッターナイフ(替刃3枚収納)
本体EA589BH : 150mm カッターナイフ
本体EA589BJ : 155mm カッターナイフ
本体EA589CD : 148mm カッターナイフ
本体EA589BS-2 : 155mm[刃折器付]カッターナイフ
本体EA589CH-1 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
本体EA589CH-2 : 156mm カッターナイフ(超鋭角刃/ラバーグリップ)
本体EA589CY-30A : 165mm カッターナイフ(爪付)
本体EA589CT-16 : 170mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)
本体EA589CD-10 : カッターナイフ(替刃10枚付セット)
本体EA589CH-7 : 156mm カッターナイフ(ホルダー付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top