| メーカー | オルファ(OLFA) | 型番 | 244B-0WH |
|---|
| 刃幅 | 8.5mm | 刃厚 | 0.38mm |
|---|
| 全長 | 11.5mm(使用時) | 材質 | 本体:ABS樹脂 刃:ステンレス |
|---|
| 刃長 | 12mm | サイズ(W×D×H)mm | 35×40×6 |
|---|
| 重量(g) | 7.8 | 色 | オフホワイト |
|---|
スライダーを押しているときだけ刃が出て、スライダーから手を離すとバネの力によって自動で刃が戻る安心設計です。 スライダーをストッパーまで押し込むと、刃を出した状態で固定することもできます。 |
マグネット付き 冷蔵庫や玄関ドア、スチール家具にくっつけられます。よく使う場所にくっつけておくと、使いたい時にすぐ使えて便利です。 ※素材によってはくっつかない場合があります。 |
水洗い可能な高品質ステンレス刃 高品質ステンレス製の刃は、丈夫な材質なので研磨面が摩耗しにくく、切れ味が長持ちします。刃は水洗い可能でサビに強いため、キッチン周りでの使用にもおすすめです。 |
| ラベルのカットや、荷物の開梱、パッケージの開封など、日常生活の様々な場面で活躍します。 |
| 替刃式ではありません。 |