すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CF-1K

品名 : [EA589CF用]カッター替刃(5枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番XB108S
刃幅17.5mm刃厚0.6mm
全長72mm刃材質合金工具鋼
入数5枚入り
EA589CF用替刃
刃の前後2ヶ所が使えます。
販売価格

290円(税抜)/ 319円(税込)

カタログ価格

290円(税抜)/319円(税込)

在庫数

最新在庫: 86

(2026/11/02 15:07現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1799ページ
その他関連
本体EA589CF : 142mm セーフティーカッター
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top