すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CJ

品名 : 150mm ユーティリティナイフ

刃の長さは3段階に調整可能

仕様

刃幅19mm刃厚1.5mm
全長150mm材質本体:ダイカスト
刃:特殊鋼
重量129g付属品替刃×3枚
刃の長さは3段階(8mm、19mm、29mm)に調整することができます。
ロック機能付
刃は本体に収納できます。
刃は左右入れ替えることで、1枚で2回使えます。
販売価格

1,400円(税抜)/ 1,540円(税込)

カタログ価格

1,400円(税抜)/1,540円(税込)

在庫数

最新在庫: 135

(2026/11/05 17:03現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ1798ページ
その他関連
部品EA589CK-1 : ナイフ替刃(鋭刃/5枚)
部品EA589CK-11 : ナイフ替刃(100枚)
オプションEA589CK-2 : ナイフ替刃(フック刃/5枚)
オプションEA589CK-3 : ナイフ替刃(先丸刃/5枚)
オプションEA589CK-12 : ナイフ替刃(フック刃/100枚)
オプションEA589CK-13 : ナイフ替刃(先丸刃/100枚)
ウェブカタログ画像
  • 本体に替刃を収納可能
  • エスコ便利カタログ1798ページ
  • エスコ便利カタログ1799ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top