すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CJ-26

品名 : [EA589CJ-21A用]替刃(5枚)

仕様

刃長108mm刃幅18mm
刃厚0.5mm材質ステンレススチール
入数5枚
EA589CJ-21A用替刃
販売価格

810(税抜)/ 891円(税込)

カタログ価格

810円(税抜)/891円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/04/22 19:35現在)

更新
商品入数5販売単位pk
カタログページ1800ページ
その他関連
本体EA589CJ-21A : 165mm カッターナイフ(オートロック式/ソフトグリップ)
ウェブカタログ画像
入数5枚
  • 入数5枚
  • エスコ便利カタログ1800ページ
  • エスコ便利カタログ1801ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top