すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CL-32

品名 : [EA589CL-11、-31用] 替刃(2枚)

仕様

メーカーオルファ(OLFA)型番XB194
用途【EA589CL-11、-32】用替刃材質タングステン鋼
刃幅φ28mm刃厚0.3mm
入数2枚入り
販売価格

405(税抜)/ 446円(税込)

カタログ価格

405円(税抜)/446円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/03/31 14:48現在)

更新
商品入数2販売単位pk
カタログページ1796ページ
その他関連
本体EA589CL-31 : 147mm/φ28mm ミシン目ロータリーカッター(フィルム・シートカッター
本体EA589CL-11 : 150mm/φ28mm ロータリーカッター(フィルム・シートカッター)
ウェブカタログ画像
入数2枚
  • 入数2枚
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top