すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CS-1A

品名 : 51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フック刃/10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番56.70
刃長51mm刃幅19mm
刃厚0.63mm材質スチール
重量3.2g(1枚当たり)ケースサイズ64.3×25.8×14mm
総重量42.7g刃形状フック型
入数10枚
EA589CS-11、CT-9,-10,-14・旧EA589CR-1・旧EA589CS・旧EA589AH・
旧EA589AD-1・旧EA589CR-5用替刃
フック先鋭(浅刃仕様)
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
両面研磨刃で均等性があります。
販売価格

2,480円(税抜)/ 2,728円(税込)

カタログ価格

2,480円(税抜)/2,728円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/06 15:56現在)

更新
商品入数10販売単位PK
カタログページ1803ページ1804ページ
その他関連
本体EA589CS-11 : 143mm シートカッター(フック刃)
本体EA589CT-9 : 143mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)
本体EA589CT-10 : 143mm カッターナイフ(スプリング式/セーフティー)
本体EA589CT-14 : 143mm カッターナイフ(スプリング式/軽量)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top