すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CS-21

品名 : 110mm シートカッター(引き切り)

指先保護と、切断時のシートめくれを防ぐ刃先カバー付

仕様

メーカーmartor(マーター)型番436.02
刃長43mmサイズ110×85×18mm
刃幅22mm(切断面は11mm)刃厚0.4mm
重量74g材質刃:スチール
本体:プラスチック
切込み深さ8mm対応被削材段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、紙類、コーティングフィルム、ラミネートフィルム、フォーム、繊維素材
引き切りタイプのシートカッター
 (手前に引きながらカットするタイプです。)
ビニールシート、発泡素材の切断などにお使い下さい。
テフロンコーティングされた金属ベースの底部が切断作業をスムーズにします。
ホールドダウングリップがシートなどがめくれ上がるのを刃の手前で防止し、指が入らないようになっています。
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能
左・右利き兼用
耐摩耗性に優れています。
刃は直接触れることのない位置にあるので、安全に使用できます。
回転式キャッチで簡単に刃の交換ができます。
材料が詰まるのを防ぐガイド付
大きなグリップが指にフィットします。
販売価格

6,360(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 49

(2025/12/16 20:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1854ページ
バリエーション一覧
EA589CS-21 110mm シートカッター(引き切り)
EA589CS-22 110mm シートカッター(押し切り)
その他関連
部品EA589CW-31 : 43x22x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃は直接触れることのない位置にあるので、安全に使用できます。
  • 回転式キャッチで簡単に刃の交換ができます。
  • 材料が詰まるのを防ぐガイド付
  • 刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能
  • 大きなグリップが指にフィットします。
  • 裏面

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top