すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CS-22

品名 : 110mm シートカッター(押し切り)

指先保護と、切断時のシートめくれを防ぐ刃先カバー付

仕様

メーカーmartor(マーター)型番437.02
サイズ110×85×18mm刃幅22mm(切断面は11mm)
刃厚0.4mm刃長43mm
重量74g切込み深さ7mm
押し切りタイプのシートカッター
 (前方へ切り進みながらカットするタイプです。)
ビニールシート、発泡素材の切断などにお使い下さい。
テフロンコーティングされた金属ベースの底部が切断作業をスムーズにします。
ホールドダウングリップがシートなどがめくれ上がるのを刃の手前で防止し、指が入らないようになっています。
右・左利き兼用
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
※動画内にある「サイドプロテクター」は当製品には付属していません
販売価格

6,360(税抜)/ 6,996円(税込)

カタログ価格

6,360円(税抜)/6,996円(税込)

在庫数

最新在庫: 39

(2025/12/15 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1854ページ
バリエーション一覧
EA589CS-21 110mm シートカッター(引き切り)
EA589CS-22 110mm シートカッター(押し切り)
その他関連
部品EA589CW-31 : 43x22x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 大きなグリップが指にフィットします。
  • 四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能
  • テフロン加工されているので、耐久性と堅牢性に優れています。
  • 回転式キャッチを使用することで簡単に刃を交換できます。
  • 裏面

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1854ページ
  • エスコ便利カタログ1855ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top