すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CS-26

品名 : 100mm シートカッター

刃はカバーされており、直接触れることはありません

仕様

メーカーmartor(マーター)型番43037.00
刃長43mm刃幅22mm
刃厚0.2mm全長100mm
作業時切断面1.9mm材質刃:スチール
本体:プラスチック
重量28g主な使用用途ラッピング、シュリンク、ロールペーパー、コーティングフィルム、ラミネートフィルム
左・右利き兼用
刃はカバーされており、直接触れることはありません。
丸いハンドル形状は紙やフィルムの切断がしやすい形状となっています
刃のホルダーはハンドルに組み込まれています。交換するには、それを引き抜くだけ。ホルダーは滑り止めとしてザラ面付になっています
刃は、0.2mmの薄い高品質の刃が取り付けられています。四角形状の為、ひっくり返し使用することで、4隅を使用できます。
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2026/04/26 07:35現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1804ページ
その他関連
部品EA589CS-31 : 43x22x0.2mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
オプションEA589CS-33 : 43x22x0.1mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)
オプションEA589CS-41 : 43x22x0.1mm シートカッター替刃(10枚)
オプションEA589CS-42 : 43x22x0.2mm シートカッター替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 刃は、0.2mmの薄い高品質の刃が取り付けられています。四角形状の為、ひっくり返し使用することで、4隅を使用できます。
  • 左右兼用で手にフィットします。
  • 刃のホルダーはハンドルに組み込まれています。\n交換するには、それを引き抜くだけ。\nホルダーは滑り止めとしてザラ面付になっています。\n\n
  • 丸いハンドル形状は紙やフィルムの切断がしやすい形状となっています\n\n
  • エスコ便利カタログ1804ページ
  • エスコ便利カタログ1805ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top