すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-14

品名 : 143mm カッターナイフ(スプリング式/軽量)

レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます

仕様

メーカーmartor(マーター)型番30000110.02
商品名SECUNORM 300
刃長50.1mm
刃幅19mm刃厚0.63mm
全長143mm材質本体:ガラス繊維強化プラスチック
刃:スチール
重量52g用途段ボール(3枚重ね)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、繊維、フェルト、フリース
切込み深さ17mm
左・右利き兼用
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
わずか52gと軽量です。
ストラップホール付
ガラス繊維強化プラスチックで作られており、特に耐摩耗性に優れています。
17mmの切断深さにより、物流や製造などの一般的な作業や、高頻度の切断作業も楽に行えます。
刃の交換ボタンを押すだけで、刃を取り外すことができます。
ブレードカバーと内蔵マグネットにより、簡単・安全に刃の交換ができます。
手にしっくりとなじむ新しい形状のハンドルで、丸みの帯びたナイフの先端や、滑りにくいソフトグリップなど細部にもこだわっています。
販売価格

2,550円(税抜)/ 2,805円(税込)

カタログ価格

2,550円(税抜)/2,805円(税込)

在庫数

最新在庫: 52

(2026/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1803ページ
その他関連
部品EA589CT-25 : 50x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)
オプションEA589CR-10 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
オプションEA589CR-101A : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
オプションEA589CS-1A : 51x19x0.063mm カッターナイフ替刃(フック刃/10枚)
オプションEA589CT-28 : 49.9x19x0.65mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)
オプションEA925DA-1 : 46x40x100mm カッターナイフホルダー(プラスチック製)
ウェブカタログ画像
  • 裏面
  • 刃物交換ボタンを押すだけで、刃物の入った樹脂製インサートを取り外すことができます。\nまた、ブレードカバーと内蔵マグネットにより、さらに簡単・安全にブレード交換ができます
  • 手にしっくりとなじむ新しい形状のハンドル。また、丸みを帯びたナイフの先端や、滑りにくいスライダーのソフトグリップなど、細部にもこだわっています。
  • 手にしっくりとなじむ新しい形状のハンドル。\nまた、丸みを帯びたナイフの先端や、滑りにくいスライダーのソフトグリップなど、細部にもこだわっています
  • ガラス繊維強化プラスチック製で、特に耐摩耗性に優れています。そのため、切断材との接触が激しくても、安全な状態を維持することができます
  • 切り込み深さがアップしたことで、用途がさらに広がりました。頻繁な切断も楽に行えます

商品動画

  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top