すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-19

品名 : 100mm カッターナイフ(スプリング式/金属探知反応)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます

仕様

メーカーmartor(マーター)型番447.02
商品名SECUNORM HANDY MDP刃長39mm
刃幅18.4mm刃厚0.3mm
全長100mm材質刃:ステンレス鋼
本体:ステンレススチール
切込み深さ9mm用途段ボール(2層まで)、ラッピング、シュリンク、結束バンド、テープ、袋、糸・コード、ロールペーパー、繊維
重量37.5g
左・右利き兼用
金属探知機で探知可能のため、食品工場などの厳重な管理を必要とする現場でもお使いいただけます。
本体は無塗装のため、剥離し混入するリスクを最小限にします。
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
X線検出可能
販売価格

955円(税抜)/ 1,051円(税込)

カタログ価格

955円(税抜)/1,051円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/07 21:40現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
部品EA589CW-13 : 開梱用カッター替刃(ステンレス製/10枚)
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 四角形状の為、ひっくり返し使用することで、4隅を使用できます
  • 刃や本体の一部をを作業中に紛失した場合でも、金属探知機で検出できるプラスチックを有している為、、すぐに見つけることができます
  • 本体は塗装を施していない為、使用中に剥がれ落ちる心配がありません
  • 刃を出し入れするスライダーが両面についている左右兼用タイプ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top