すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-2

品名 : 26x18.5x0.4mm カッターナイフ替刃(先角型/10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番92.66
刃幅18.5mm刃厚0.4mm
刃長26mm刃材質スチール
重量1.2g(1枚当たり)ケースサイズ45.1×24.7×10.5mm
総重量17g入数10枚
EA589CT-1、CT-5用替刃
先角(浅刃仕様)
刃先が鋭く切れ味が抜群、段ボールや厚みのあるものの切断に最適です。
プラスチックケース入り
刃は四角両刃仕様。四隅を使うため、1枚で4回使用可能。
販売価格

1,210円(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/10/07 22:15現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1803ページ1804ページ
その他関連
本体EA589CT-5 : 140mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)
本体EA589CT-1 : 157mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top