すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-24

品名 : 55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番60099.70
刃幅19mm刃長55.5mm
刃厚0.63mm材質スチール
重量3.7g(1枚当たり)刃形状先角
ケースサイズ64.4×26×16mm総重量47g
入数10枚
EA589CT-6・-51・-52・-58用替刃
先丸(深刃)仕様
刃先のエッジが深いため、薄いものの切断に最適です。
刃先が丸く、比較的安全に使用できます。
プラスチックケース入り
刃は左右2隅使える為、1枚で2回使用可能。
両面研磨刃で均等性があります。
1枚ずつ安全に取り出すことのできるセーフティーディスペンサー
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 18

(2026/10/06 11:53現在)

更新
商品入数10販売単位pk
カタログページ1803ページ1804ページ

代替品

EA589CT-21
バリエーション一覧
EA589CT-21 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
EA589CT-22 54x19x0.63mm カッターナイフ替刃(フック型/10枚)
EA589CT-23 60x19x0.63mm カッターナイフ替刃(ステンレス/10枚)
EA589CT-24 55x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)
その他関連
本体EA589CT-6 : 155mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)
本体EA589CT-52 : 148mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)
本体EA589CT-51 : 153mm カッターナイフ(自動収納式/左右兼用)
本体EA589CT-58 : 143mm カッターナイフ(セーフティー・厚物用)
ウェブカタログ画像
※10枚入
  • ※10枚入
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top