すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589CT-8

品名 : 138mm カッターナイフ(セーフティー/左右兼用)

ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計

仕様

メーカーmartor(マーター)型番125001.02
用途包装資材や段ボール箱等の開梱用カッター材質刃:スチール
本体:プラスチック
全長138mm刃幅19mm
サイズ53×19×138(L)mm重量59g
替刃EA589CR-10、
EA589CR-101~EA589CR-105
刃厚0.63mm
刃長53mm
カット長:14mm(カットできる幅)
切込み深さ15mm
対応被削材段ボール、シュリンクホイル、プラスチックストラップバンド、テープ、袋詰め商品、紙類、紐類、繊維素材
ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計
左・右利き兼用
未使用時、刃は本体内に収納されています。
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出ています。
レバーから指を離すと収納されます。
自動収納式ではないので、切断後、刃は自動的に収納されません。
ロック、解除、刃交換の3段階調節スライダー付
人間工学に基づいたハンドル設計で、長時間使用でも疲れにくい
ストラップホール付
80%がリサイクルプラスチックで作れているファイバーグラス強化ハンドル
販売価格

2,850円(税抜)/ 3,135円(税込)

カタログ価格

2,850円(税抜)/3,135円(税込)

在庫数

最新在庫: 146

(2026/10/06 16:10現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1803ページ
その他関連
部品EA589CR-10 : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
オプションEA589CR-101A : 53x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先鋭型/10枚)
オプションEA589CT-25 : 50x19x0.63mm カッターナイフ替刃(先丸型/10枚)
オプションEA589CT-28 : 49.9x19x0.65mm カッターナイフ替刃(セラミック製/2枚)
ウェブカタログ画像
  • ロックボタンをスライドさせると握っても刃が出ない安全設計
  • 刃の交換には工具不要
  • 高品質のガラス繊維強化リサイクルプラスチックを使用しています。
  • 人間工学に基づいて設計されたロック可能なグリップは、どんな手にもフィットします。
  • 裏面
  • 必要に応じてロックボタンを異動させ、刃のロックや替刃交換が可能です。

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1802ページ
  • エスコ便利カタログ1803ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top