すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CV-2A

品名 : 109.4x17.9x0.5mm カッターナイフ替刃(10枚)

仕様

刃幅17.9mm刃長109.4mm
刃厚0.5mm全長109.4mm
材質スチール入数10枚
[EA589CV-15用]替刃
折線がないので、発泡スチロールのような分厚いものでも切ることができます。
販売価格

1,650(税抜)/ 1,815円(税込)

カタログ価格

1,650円(税抜)/1,815円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/08/31 07:49現在)

更新
商品入数10販売単位pk
その他関連
本体EA589CV-15 : 170.5mm カッターナイフ(折れ線なし/発泡スチロール用)
ウェブカタログ画像
※10枚入り
  • ※10枚入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top