すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CW-40

品名 : 155mm 開梱用カッター

刃は両サイド仕様の為、1枚で2回使用可能です

仕様

メーカーmartor(マーター)型番350001.02
刃長38.9刃幅25.8
刃厚0.3mm全長155mm
材質刃:スチール、本体:プラスチック切込み深さ6mm
対応被削材段ボール、シュリンクホイル、テープ、プラスチックストラップバンド、袋詰め商品、紙類、紐類、フェルト重量38g
替刃1枚付
左右兼用
刃は両サイド仕様。1枚で2回使用可能です。
バンドカット、テープカット、フィルムカット等の開梱作業が1本でできます。
替刃は本体に収納可能です。
ストラップホール付
販売価格

3,080(税抜)/ 3,388円(税込)

カタログ価格

3,080円(税抜)/3,388円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2025/08/04 13:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1690ページ
その他関連
部品EA589CW-41 : 開梱用カッター替刃(10枚)
ウェブカタログ画像
  • 替刃は本体に収納可能です。
  • 2つの切断刃とテープカッターが付いている2IN1ブレード
  • 2層段ボールなどを安全に切断できます。
  • わずか38gの軽量
  • 人間工学に基づいた形状でどんな手にもフィットします。
  • 裏面

商品動画

  • エスコ便利カタログ1690ページ
  • エスコ便利カタログ1691ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top