すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CW-82

品名 : [EA589CW-81用] 替刃(10枚)

仕様

メーカーmartor(マーター)型番3770.20
刃長58mm刃幅25mm
刃厚0.63mm材質スチール
入数10枚適合本体EA589CW-81
両面研ぎ研削
販売価格

4,340(税抜)/ 4,774円(税込)

カタログ価格

4,340円(税抜)/4,774円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/21 04:16現在)

更新
商品入数10販売単位
その他関連
本体EA589CW-81 : 163mm 開梱用カッター(刃幅調節式/セーフティー)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • EA589CW-81にセットした状態

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top