すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CX-30

品名 : カッター(パック・袋用)

仕様

全長110mm材質本体:ABS樹脂、
刃:ステンレス刃物鋼
耐熱温度70℃
左右どちらでも使用可能
袋や封筒などを簡単に開封できます。
販売価格

460(税抜)/ 506円(税込)

カタログ価格

460円(税抜)/506円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/04/03 14:57現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1642ページ

代替品

EA589CX-51
  • 品番

    EA589CX-51

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top