すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589CZ-55

品名 : 137mm 開梱用カッター

仕様

メーカー長谷川刃物(CANARY)型番DC-15
全長137mm伸縮時全長110mm
刃長27mm刃厚0.2mm
材質刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル:ABS樹脂
重量30.5g
段ボールの開封・カットが可能なカッター
両側に付いたギザ刃で、梱包用のPPバンドも滑らずカットできる鋭い切れ味
刃の長さは2段階(8mmと27㎜)に調節可能。
8㎜刃で開梱をすれば荷物を傷付けにくく開梱することができます。
中身を傷つけにくい先端丸刃加工
折れない刃で異物混入を防ぎます。
使わない時は刃を収納でき、安全です。
ストラップホール付き。持ち運びも簡単で作業効率アップ
使用方法:のこぎりのように前後に動かしてお使いください。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 31

(2026/04/27 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1642ページ
その他関連
オプションEA589CZ-57 : [EA589CZ-55用] 替刃(フッ素コート/2枚)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1642ページ
  • エスコ便利カタログ1643ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top