すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589DA-13

品名 : 140mm カッター(セラミック製/イエロー)

仕様

メーカーフォーエバー(FOREVER)型番OLS-CY
イエロー刃長75mm
刃幅10mm刃厚0.8mm
全長140mm材質刃部:セラミック
本体:ABS樹脂・金属
重量22g
セラミック刃なので長持ち、軽くて錆びません。
セラミック刃なので、一般のカッターより約50倍耐久性があります。
刃は非磁気性で耐磨耗・耐薬品があります。
紙・プラスチックシート・ゴム・ボードなどのカットにお使いください。
切り味が悪くなったら、刃を1ピッチ出し、グリップエンドの溝に差込折ってお使いください。
刃部の取扱いには注意してください。
金属・ガラス・陶器など硬い物は切らないでください。
販売価格

835(税抜)/ 919円(税込)

カタログ価格

835円(税抜)/919円(税込)

在庫数

最新在庫: 65

(2026/04/15 18:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1797ページ
バリエーション一覧
EA589DA-13 140mm カッター(セラミック製/イエロー)
EA589DA-14 140mm カッター(セラミック製/グリーン)
その他関連
オプションEA589DB-11 : 替刃・セラミック製(EA589DA-13,-14用)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top