すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589DB-16

品名 : 替刃・セラミック製(EA589DA-16,-17用)

仕様

メーカーフォーエバー(FOREVER)型番OLL-SP
刃長80mm刃幅18mm
刃厚0.8mm重量6g
刃材質ジルコニアセラミック入数1枚
ケースサイズ113×22×9mm
EA589DA-16、DA-17用替刃
刃の取り扱いに注意してください。
販売価格

990(税抜)/ 1,089円(税込)

カタログ価格

990円(税抜)/1,089円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2025/07/05 03:52現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1847ページ
その他関連
本体EA589DA-16 : 160mm カッター(セラミック製)
本体EA589DA-17 : 150mm カッター(セラミック製)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1846ページ
  • エスコ便利カタログ1847ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top