すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589DG-2

品名 : 144㎜ プロフェッショナル ポケットナイフ

耐久性と耐食性に優れた特殊加工のステンレス刃

仕様

全長144mm刃長57mm
収納時サイズ82mm刃材質ステンレス(SUS440C)
折り畳み式
リング付き
両刃仕様
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/03/03 02:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0243ページ

代替品

EA589DM-5
  • 品番

    EA589DM-5

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top