すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589DM-11

品名 : 240mm 電工ナイフ

仕様

メーカー未来工業型番DM-11
全長240mm刃長88mm
刃材質特殊鋼ベルト幅50mm
サヤ付きで刃の折りたたみ不要
VVFケーブルの割線と皮むきができます
2心:φ1.6・φ2.0
3心:φ1.6・φ2.0
4心:φ1.6
ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがスムーズ
滑りにくいゴム製グリップ
販売価格

4,490(税抜)/ 4,939円(税込)

カタログ価格

4,490円(税抜)/4,939円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/26 04:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0243ページ

代替品

EA589DP-1
  • 品番

    EA589DP-1

  • コメント

    仕様ご確認ください

ウェブカタログ画像
  • VVFケーブルの\n割線・皮むき機構付き

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ242ページ
  • エスコ便利カタログ243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top