高品質のゾーリンゲン製ブレードは鋭利で耐久性に優れます
仕様
| メーカー | KNIPEX(クニペックス) | 型番 | 16 20 50 SB |
|---|
| 全長(mm) | 120 | 刃長(mm) | 80 |
|---|
| 刃材質 | ステンレス鋼 | 重量(g) | 85 |
|---|
| 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドルです。 |
| ナイフ端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能です。 |
| 折り畳み式 |
| 販売価格 | 2,850円(税抜)/
3,135円(税込)
| カタログ価格 | 2,850円(税抜)/3,135円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
5 (2026/03/03 05:22現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
|---|
| カタログページ | 0243ページ |
|---|