すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589DS-22

品名 : [EA589DS-21用] 替刃(3枚入り)

仕様

メーカーSlice(スライス)型番10526
仕様EA589DS-21用替刃(3枚)材質セラミック
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/07 19:02現在)

更新
商品入数3販売単位個
カタログページ0341ページ1797ページ
その他関連
本体EA589DS-5 : セーフティーカッター(セラミック製)
本体EA589DS-6 : カッターナイフ(セラミック製)
本体EA524SA-2 : スクレーパー(セラミック製)
本体EA589DS-21 : 152mm セーフティーカッター(セラミック製/自動収納型)
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ340ページ
  • エスコ便利カタログ341ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top