すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589DS-5

品名 : セーフティーカッター(セラミック製)

仕様

メーカーSlice(スライス)型番10554
刃長65mm刃幅12mm
刃厚1.3mm全長153mm
材質刃:セラミック
本体:グラスフィルナイロン
重量68g
仕様左右両利き用
オール非磁性
レバーを押し込んでいる間のみ刃が出て、手を離すと収納されます。
刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
耐久性の高いグラスファイバー強化ナイロン製持ち手
刃は金属刃に比べ耐摩耗性が11倍
携帯に便利なストラップ穴付き
刃の交換に工具不要
販売価格

5,740円(税抜)/ 6,314円(税込)

カタログ価格

5,740円(税抜)/6,314円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/07 19:57現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1797ページ

代替品

EA589DS-6
  • 品番

    EA589DS-6

  • コメント

    スプリング式ではありません

EA589DS-21
その他関連
部品EA589DS-22 : [EA589DS-21用] 替刃(3枚入り)
ウェブカタログ画像

商品動画

動画リンク

資料

チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1796ページ
  • エスコ便利カタログ1797ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top