すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589RE-2

品名 : 0.1-3.2mm ピンバイス(両頭式)

仕様

メーカーESCOオリジナルチャック能力φ0.1~1.2mm
φ1.2~2.0mm
φ2.0~2.5mm
φ2.5~3.2mm
ヘッド径10mm全長98mm
材質本体:真鍮(クロームメッキ)
チャック部:真鍮(ニッケルメッキ)
キャップ部:真鍮(セミクローム)
重量47g
両端にドリルが装着できる両頭仕様
両端に差替式のリバーシブルコレットがあり幅広いサイズに対応
細かなサイズの穴あけ、バリ取りに
2チャックタイプ
先端を外した時のネジサイズ、M7.5×ピッチ0.5
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 315

(2026/11/22 20:02現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0670ページ
その他関連
オプションEA824AX-0.3 : 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.4 : 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.5 : 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.6 : 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.7 : 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.8 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.9 : 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1 : 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.1 : 1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.2 : 1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.3 : 1.3x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.4 : 1.4x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.5 : 1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.6 : 1.6x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.7 : 1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.8 : 1.8x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.9 : 1.9x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2 : 2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.1 : 2.1x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.2 : 2.2x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.3 : 2.3x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.4 : 2.4x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.5 : 2.5x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.6 : 2.6x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.8 : 2.8x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3 : 3.0x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.1 : 3.1x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.2 : 3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
本体EA824CG-20 : 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top