すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA589RG-6

品名 : 1-6.35mm ピンバイス

仕様

用途部品などの精密加工や穴あけ作業にチャック能力φ1~6.35mm
全長146mmハンドル径25.4mm
材質本体:焼入鋼
ハンドル:プラスチック
3本爪キーレスチャック
電動組立、工具製作、模型製作などに
販売価格

3,860(税抜)/ 4,246円(税込)

カタログ価格

3,860円(税抜)/4,246円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/04/11 07:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0669ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top