すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589RN

品名 : 0-1.5/1.9-3.0mm 106mm ピンバイス

竜頭、巻き芯の取り付けに最適で、細かい部品の固定にも使用できます

仕様

チャック能力0~1.5mm、1.9~3.0mm全長約106mm
材質ハンドル:真鍮(ニッケルメッキ仕上げ)、
チャック:スチール50-54HRC
軸径8mm
ヘッド径10mm重量32g
2チャックタイプ
ピンバイス
販売価格

5,010円(税抜)/ 5,511円(税込)

カタログ価格

5,010円(税抜)/5,511円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2026/11/22 19:54現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0669ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ668ページ
  • エスコ便利カタログ669ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top