すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA589XA-2

品名 : 0-3.2mm/95mm 精密ピンバイス

少しの回転で安定したグリップが得られます

仕様

チャック能力φ0~0.8mm、φ0.8~1.6mm、φ1.6~2.5mm、φ2.5~3.2mm全長95mm
材質アルミ製
リバーシブルコレット使用(差し替式)
2チャックタイプ
貫通しています。
小さな材料、タップ、ドリル、リーマー、ケガキ針、ワイヤー、小型やすり、その他の工具をしっかりと保持するのに便利なツールです。
掴み部分はすべて硬化処理されており、結合ナットを数回転させるだけでしっかりと固定できます。
コレットは両端にリバーシブルで装着でき、それぞれの端で2種類の異なるサイズに対応します。
販売価格

9,320円(税抜)/ 10,252円(税込)

カタログ価格

9,320円(税抜)/10,252円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/22 19:42現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0670ページ

代替品

EA589RN
  • 品番

    EA589RN

  • コメント

    スイス / ベルジョン

その他関連
オプションEA824AX-0.3 : 0.3x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.4 : 0.4x 19mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.5 : 0.5x 20mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.6 : 0.6x 21mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.7 : 0.7x 23mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.8 : 0.8x 24mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-0.9 : 0.9x 25mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1 : 1.0x 26mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.1 : 1.1x 28mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.2 : 1.2x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.3 : 1.3x 30mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.4 : 1.4x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.5 : 1.5x 32mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.6 : 1.6x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.7 : 1.7x 34mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.8 : 1.8x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-1.9 : 1.9x 36mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2 : 2.0x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.1 : 2.1x 38mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.2 : 2.2x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.3 : 2.3x 40mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.4 : 2.4x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.5 : 2.5x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.6 : 2.6x 43mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-2.8 : 2.8x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3 : 3.0x 46mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.1 : 3.1x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
オプションEA824AX-3.2 : 3.2x 49mm ドリルビット(超硬ソリッド)
本体EA824CG-20 : 0.2- 1.6mm/20本組 ストレートドリル(HSS)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ670ページ
  • エスコ便利カタログ671ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top